Sklíčidla s permanentním magnetem, s rovnoběžným dělením pólů, ⌀ sklíčidla: 250mm

Artiklové číslo: 380776 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sklíčidla 250 mm
Výška 57 mm
Výšková tolerance 0 / -1 mm
⌀ roztečné kružnice 192 mm
Závit ⌀ 4×M8
Výška magnetického pole 8 mm
Hmotnost 20 kg
Jmenovitá adhezní síla 100 N/cm2
Opotřebovatelnost pólové desky 5 mm
Středicí ⌀ 250 mm
Hloubka středění 4 mm
Paralelní dělení pólů 1,9 mm
Možný středicí otvor J 250×5 mm
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 380776 250
EAN / GTIN 2050001943668
Číslo výrobce 244.01-250

Popis

Provedení:

Výkonný magnetický systém s neodymovými magnety a malou výškou magnetického pole. Síla magnetu plynule nastavitelná.

Použití:

Pro broušení a soustružení.
Pro upínání malých a tenkých až středně velkých obrobků.

Poznámka:

Možnost zapracování středicího otvoru „J“.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku