{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ sklíčidla | 150 mm | |
Výška | 50 mm | |
Výšková tolerance | 0 / -1 mm | |
⌀ roztečné kružnice | 132 mm | |
Závit ⌀ | 4×M8 | |
Výška magnetického pole | 8 mm | |
Hmotnost | 7 kg | |
Jmenovitá adhezní síla | 100 N/cm2 | |
Opotřebovatelnost pólové desky | 5 mm | |
Středicí ⌀ | 110 mm | |
Hloubka středění | 4 mm | |
Paralelní dělení pólů | 1,9 mm | |
Možný středicí otvor J | 24×5 mm | |
Druh produktu | Magnetické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 380776 150 | |
EAN / GTIN | 2050001943644 | |
Číslo výrobce | 244.01-150 |