Upínací prvek páková rukojeť 28/175

Artiklové číslo: 377152 28/175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Provedení variabilní
Upínací výška maximální 300 mm
Vyložení 40-175 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 377152 28/175
EAN / GTIN 4008158036854
Číslo výrobce TWV28-30-17H

Popis

Provedení:

Páková rukojeť s aretačním mechanismem pro postupné upínání bez vibrací.

Výhoda:

  • Možnost integrace na svařovacím stole bez použití nářadí.
  • Variabilní použití a plynulé nastavování.
  • Komfortní, bezpečné, přesné a individuální upínání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku