Upínací prvek páková rukojeť 28/120

Artiklové číslo: 377152 28/120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Provedení tuhé
Upínací výška maximální 300 mm
Vyložení 120 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 377152 28/120
EAN / GTIN 4008158036892
Číslo výrobce TW28-30-12H

Popis

Provedení:

Páková rukojeť s aretačním mechanismem pro postupné upínání bez vibrací.

Výhoda:

  • Možnost integrace na svařovacím stole bez použití nářadí.
  • Variabilní použití a plynulé nastavování.
  • Komfortní, bezpečné, přesné a individuální upínání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku