{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 140 mm | |
Upínací výška h | 240 mm | |
Maximální upínací síla při 50 mm upínací výšky | 10 kN | |
Výška H | 320 mm | |
⌀ montážního otvoru | 16,5 mm | |
Druh produktu | Rychloupínač |
Katalogové číslo | 377065 BS5N | |
EAN / GTIN | 4008158018164 | |
Číslo výrobce | BS5N |