{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 100 mm | |
Upínací výška h | 200 mm | |
Maximální upínací síla při 50 mm upínací výšky | 3,5 kN | |
Výška H | 260 mm | |
⌀ montážního otvoru | 10,5 mm | |
Druh produktu | Rychloupínač |
Katalogové číslo | 377065 BS2N | |
EAN / GTIN | 4008158018133 | |
Číslo výrobce | BS2N |