{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6849PH | |
Rozteč otvorů e | 57 mm | |
Rozteč otvorů f | 57 mm | |
⌀ otvoru d | 10,5 mm | |
Dráha nastavení upínacího háku c | 28 mm - 93 mm | |
Upínací výška h | 32 mm | |
Adhézní síla P (tah) | 27 000 N | |
Celková výška H | 146 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Druh produktu | Uzavírací upínka |
Katalogové číslo | 376840 5 | |
EAN / GTIN | 4020772093853 | |
Číslo výrobce | 93856 |