Uzavírací rychloupínka těžká 4

Artiklové číslo: 376840 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6849PH
Rozteč otvorů e 45 mm
Rozteč otvorů f 45 mm
⌀ otvoru d 8,5 mm
Dráha nastavení upínacího háku c 24 mm - 90 mm
Upínací výška h 26 mm
Adhézní síla P (tah) 15 000 N
Celková výška H 122 mm
Celková délka L 198 mm
Druh produktu Uzavírací upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Číslo výrobce 93849

Popis

Provedení:

Nástrčný nástroj pro řízené momentové utahování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku