{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6842PL | |
Rozteč otvorů k | 8 mm | |
Rozteč otvorů l | 35 mm | |
Rozteč otvorů m | 41 mm | |
Rozteč otvorů g | 41 mm | |
Šířka základního tělesa n | 58 mm | |
Délka základního tělesa f | 137 mm | |
Upínací výška h do středu šroubu | 18 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací zdvih | 50 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 12 000 N | |
Celková výška H | 210 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Přítlačný šroub | M10X50 mm | |
Hmotnost | 1,65 kg | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376760 5 | |
EAN / GTIN | 4020772092641 | |
Číslo výrobce | 92643 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ojnicová rychloupínka s přestavitelnou ruční pákou, Typ: 5
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
590 ks okamžitě k dodání
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání
553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M10X50 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 12 000 N | ||
Upínací výška h do středu šroubu | 18 mm | ||
Upínací zdvih | 50 mm | ||
Typ | 6842PL | ||
Celková výška H | 210 mm | ||
Druh produktu | Posuvná upínka | Posuvná upínka | Posuvná upínka |