{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6842PL | |
Rozteč otvorů k | 14,5 mm | |
Rozteč otvorů l | 70 mm | |
Rozteč otvorů m | 70 mm | |
Rozteč otvorů g | 57 mm | |
Šířka základního tělesa n | 86 mm | |
Délka základního tělesa f | 254 mm | |
Upínací výška h do středu šroubu | 28 mm | |
⌀ otvoru d | 10,5 mm | |
Upínací zdvih | 106 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 45 000 N | |
Celková výška H | 360 mm | |
Celková délka L | 440 mm | |
Přítlačný šroub | M16×80 mm | |
Hmotnost | 7,72 kg | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376760 8 | |
EAN / GTIN | 4020772092689 | |
Číslo výrobce | 92684 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ojnicová rychloupínka s přestavitelnou ruční pákou, Typ: 8
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
608 ks okamžitě k dodání
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
515 ks okamžitě k dodání
553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M16×80 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 45 000 N | 450 N | ||
Upínací výška h do středu šroubu | 28 mm | 12,7 mm | ||
Upínací zdvih | 106 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842PL | 376715 0 | ||
Celková výška H | 360 mm | 38 mm | ||
Druh produktu | Posuvná upínka | Posuvná upínka | Posuvná upínka | Posuvná upínka |