{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6847G | |
Rozteč otvorů e | 29 mm | |
Rozteč otvorů f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ otvoru d | 11,2 mm | |
Dráha nastavení upínacího háku c | 58 mm - 73 mm | |
Adhézní síla P (tah) | 5 000 N | |
Celková délka L | 55 mm | |
Celková výška H | 69 mm | |
Celková šířka | 85 mm | |
Druh produktu | Protidržák |
Katalogové číslo | 376750 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094669 | |
Číslo výrobce | 94664 |