Protilehlý držák pro č. 376740 1

Artiklové číslo: 376750 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6847G
    Rozteč otvorů e 19 mm
    Rozteč otvorů f 26 mm - 30 mm
    ⌀ otvoru d 5,4 mm
    Dráha nastavení upínacího háku c 35 mm - 42 mm
    Adhézní síla P (tah) 2 000 N
    Celková délka L 31 mm
    Celková výška H 34,5 mm
    Celková šířka 40 mm
    Druh produktu Protidržák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 376750 1
    EAN / GTIN 4020772094621
    Číslo výrobce 94623

    Popis

    Vhodné pro:

    Zavírací upínák č. 376740.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku