Těžká ojnicová rychloupínka 7

Artiklové číslo: 376720 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6842
Rozteč otvorů g 57 mm
Rozteč otvorů e 70 mm
Rozteč otvorů f 65 mm
Upínací výška h do středu šroubu 55 mm
⌀ otvoru d 11 mm
Upínací zdvih 50 mm
Adhezní síla P (tlak/tah) 25 000 N
Celková výška H 179 mm
Celková délka L 460 mm
Přítlačný šroub M12×50 mm
Druh produktu Posuvná upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376720 7
EAN / GTIN 4020772008598
Číslo výrobce 557404

Popis

Provedení:

  • Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.
  • Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.
  • Základní těleso z temperované litiny.
  • Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.
  • Zušlechtěný přítlačný šroub.

Použití:

  • Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.
  • Jako tlakový a tahový upínák.
  • Pro montáž do speciálních přípravků.
  • K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku