{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6842 | |
Rozteč otvorů g | 36 mm | |
Rozteč otvorů e | 41 mm | |
Rozteč otvorů f | 44 mm | |
Upínací výška h do středu šroubu | 30 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací zdvih | 32 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 4 000 N | |
Celková výška H | 116 mm | |
Celková délka L | 309 mm | |
Přítlačný šroub | M8×35 mm | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Číslo výrobce | 94235 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Těžká ojnicová rychloupínka 3
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
1 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
945,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×35 | M8X50 |
Celková délka L | 309 | 237 |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 4 000 | 1 300 |
Upínací zdvih | 32 | 38 |
Typ | 6842 | 376725 3 |
Celková výška H | 116 | 100 |
Druh produktu | Posuvná upínka | Posuvná upínka |