{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6837M | |
Rozteč otvorů e | 41 mm | |
Rozteč otvorů f | 36 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací výška H | 45 mm | |
Přítlačná síla P1 | 2 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 3 000 N | |
Výška celkem | 75 mm | |
Celková délka | 191 mm | |
Přítlačný šroub | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376617 4 | |
Číslo výrobce | 94268 |