{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6837M | |
Rozteč otvorů e | 26 mm | |
Rozteč otvorů f | 24,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Upínací výška H | 24 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | |
Výška celkem | 45 mm | |
Celková délka | 113 mm | |
Přítlačný šroub | M6×35 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376617 2 | |
Číslo výrobce | 93948 |