Krycí lišta pro T-drážky 18 mm

Artiklové číslo: 375510 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6486
    Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm
    Druh produktu Krycí lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375510 18
    EAN / GTIN 4020772071479
    Číslo výrobce 71472

    Popis

    Provedení:

    Lišta z hliníkového profilu, délka 1 m.

    Použití:

    • Žádné další náročné čištění drážek ve stole stroje, pokud byla volná část drážky předem zakryta lištou.
    • Krycí lišty lze po ukončení prací snadno odstranit.

    Poznámka:

    Pomocí jemného pilového listu je možné snadno přiříznout na požadovanou délku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku