Krycí lišta pro T-drážky 12 mm

Artiklové číslo: 375510 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6486
Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm
Druh produktu Krycí lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375510 12
EAN / GTIN 4020772071448
Číslo výrobce 71449

Popis

Provedení:

Lišta z hliníkového profilu, délka 1 m.

Použití:

  • Žádné další náročné čištění drážek ve stole stroje, pokud byla volná část drážky předem zakryta lištou.
  • Krycí lišty lze po ukončení prací snadno odstranit.

Poznámka:

Pomocí jemného pilového listu je možné snadno přiříznout na požadovanou délku.
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
    Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku