Vysoká matice M30

Artiklové číslo: 375385 M30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M30
Celková délka 45 mm
Rozměr klíče OK 46 mm
Rohový rozměr e 51,3 mm
⌀ nákružku 58 mm
Výška nákružku 8 mm
Druh produktu Matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375385 M30
EAN / GTIN 4020772082475
Číslo výrobce 82479

Popis

Provedení:

Vysoká matice (= 1,5 d vysoká) s jedním plochým koncem pro dosednutí na podložky č. 375340 a jedním kulovým koncem pro dosednutí do kuželových podložek č. 375355 D nebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku