Vysoká matice M16

Artiklové číslo: 375385 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M16
Celková délka 24 mm
Rozměr klíče OK 24 mm
Rohový rozměr e 26,8 mm
⌀ nákružku 31 mm
Výška nákružku 5 mm
Druh produktu Matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375385 M16
EAN / GTIN 4020772082413
Číslo výrobce 82412

Popis

Provedení:

Vysoká matice (= 1,5 d vysoká) s jedním plochým koncem pro dosednutí na podložky č. 375340 a jedním kulovým koncem pro dosednutí do kuželových podložek č. 375355 D nebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku