Drážkový T-kámen se závitem 22 mm

Artiklové číslo: 375315 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 148 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Jmenovitý rozměr T-drážky 22 mm
Závit M20
Výška kamene 28 mm
Šířka a 21,7 mm
Šířka e 35 mm
Výška k 14 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375315 22
EAN / GTIN 4020772080082
Číslo výrobce 80085

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku