Drážkový T-kámen se závitem 14 mm

Artiklové číslo: 375315 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm
Závit M12
Výška kamene 16 mm
Šířka a 13,7 mm
Šířka e 22 mm
Výška k 8 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375315 14
EAN / GTIN 2050002047006
Číslo výrobce 80044

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku