{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6435S | |
Nejvyšší výška uložení | 460 mm | |
Minimální dosedací výška | 290 mm | |
Vzdálenost osy drážek | 150 mm | |
Hlava OK | 65 mm | |
Nosnost | 60 kN | |
Délka nohy | 220 mm | |
Šířka nohy | 190 mm | |
Šířka drážky | 26 mm | |
Druh produktu | Šroubovací podstavec |
Katalogové číslo | 374400 460 | |
EAN / GTIN | 4020772072643 | |
Číslo výrobce | 72645 |