Těžká šroubovací podpěrka 300 mm

Artiklové číslo: 374400 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6435S
Nejvyšší výška uložení 300 mm
Minimální dosedací výška 200 mm
Vzdálenost osy drážek 150 mm
Hlava OK 65 mm
Nosnost 80 kN
Délka nohy 220 mm
Šířka nohy 190 mm
Šířka drážky 26 mm
Druh produktu Šroubovací podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Číslo výrobce 72637

Popis

Provedení:

  • Vřeteno ze zušlechtěné oceli; korpus ze zušlechtěné oceli, lakovaný.
  • Silné vřeteno s trapézovým závitem.

Poznámka:

Se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000375030.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku