Hliníkový mezikroužek 50 mm

Artiklové číslo: 373555 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6406
⌀ D 50 mm
Druh produktu Šroubovací podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 373555 50
EAN / GTIN 4020772072926
Číslo výrobce 72926

Popis

Provedení:

Pro dodatečnou výškovou dostavbu.

Vhodné pro:

Hliníková šroubovací podpěrka č. 373550 vel. 88F.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku