Hliníkový mezikroužek 12,5 mm

Artiklové číslo: 373555 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6406
    ⌀ D 50 mm
    Druh produktu Šroubovací podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 373555 12,5
    EAN / GTIN 4020772072872
    Číslo výrobce 72876

    Popis

    Provedení:

    Pro dodatečnou výškovou dostavbu.

    Vhodné pro:

    Hliníková šroubovací podpěrka č. 373550 vel. 88F.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku