Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí 70 mm

Artiklové číslo: 373500 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6400
Nejvyšší výška uložení 70 mm
Minimální dosedací výška 50 mm
⌀ hlavy 50 mm
⌀ podstavce 50 mm
Pro upínky s šířkou drážky 14 mm - 22 mm
Nosnost 100 kN
Druh produktu Šroubovací podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 373500 70
EAN / GTIN 4020772072407
Číslo výrobce 72405

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.
Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Poznámka:

Od vel. 52 se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000375030.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku