Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí 140 mm

Artiklové číslo: 373500 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6400
    Nejvyšší výška uložení 140 mm
    Minimální dosedací výška 100 mm
    ⌀ hlavy 68 mm
    ⌀ podstavce 68 mm
    Pro upínky s šířkou drážky 20 mm - 40 mm
    Nosnost 120 kN
    Druh produktu Šroubovací podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 373500 140
    EAN / GTIN 4020772072421
    Číslo výrobce 72421

    Popis

    Provedení:

    Zušlechtěná ocel, lakovaná.
    Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

    Poznámka:

    Od vel. 52 se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000375030.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku