Opěrný šroub, Závit G × délka L: 16X55

Artiklové číslo: 370840 16X55
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit G × délka L Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6314S
Závit G M16
Délka L 55 mm
⌀ hlavy e 42 mm
Výška hlavy k 13 mm
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370840 16X55
EAN / GTIN 4020772073459
Číslo výrobce 73452
Výrobce Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěno, třída pevnosti 8.8.

Vhodné pro:

Všechny nastavitelné upínky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku