Opěrný šroub 12X94

Artiklové číslo: 370840 12X94
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit G × délka L Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6314S
Závit G M12
Délka L 94 mm
⌀ hlavy e 36 mm
Výška hlavy k 10 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370840 12X94
EAN / GTIN 4020772074036
Číslo výrobce 74039

Popis

Provedení:

Zušlechtěno, třída pevnosti 8.8.

Vhodné pro:

Všechny nastavitelné upínky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku