{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6314V | |
Šířka drážky a | 22 mm | |
Upínací výška h | 16 mm - 65 mm | |
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300 | vel. 2220160 | |
Délka L | 160 mm | |
Šířka B | 60 mm | |
Výška H | 30 mm | |
Vzdálenost hrotu e k drážce | 30 mm | |
Délka drážky f | 60 mm | |
Druh produktu | Upínací příložka |
Katalogové číslo | 370680 22 | |
EAN / GTIN | 4020772070311 | |
Číslo výrobce | 70318 |