{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6314V | |
Šířka drážky a | 12 mm | |
Upínací výška h | 10 mm - 40 mm | |
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300 | vel. 1212100 | |
Délka L | 100 mm | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 20 mm | |
Vzdálenost hrotu e k drážce | 21 mm | |
Délka drážky f | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací příložka |
Katalogové číslo | 370680 12 | |
EAN / GTIN | 4020772070274 | |
Číslo výrobce | 70276 |