{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Duo | |
Délka řetězu | 1 m | |
Délka L | 108 mm | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 89 mm | |
Maximální upínací síla | 16 kN | |
Maximální utahovací moment | 70 Nm | |
Rozměr klíče upínacího šroubu OK | 11 | |
Druh produktu | Napínač řetězu |
Katalogové číslo | 370270 | |
EAN / GTIN | 2050001769176 | |
Číslo výrobce | 06-041 |