Kompaktní upínače Duo

Artiklové číslo: 370260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
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
    Řada Duo
    Maximální upínací síla v pozici upínacího ramene − zasunuté 11 kN
    Maximální upínací síla v pozici upínacího ramene − vysunuté 8 kN
    Délka L 120 mm
    Šířka B 40 mm
    Výška H 95 mm
    Vyložení A (zalomené upínací rameno) 48 mm - 91 mm
    Vyložení A (rovné upínací rameno) 46 mm - 88 mm
    Upínací výška stlačení S (zalomené upínací rameno) 38 mm - 129 mm
    Upínací výška stlačení S (rovné upínací rameno) 0 mm - 80 mm
    Upínací výška zvedání S (zalomené upínací rameno) 4 mm - 94 mm
    Upínací výška zvedání S (rovné upínací rameno) 52 mm - 142 mm
    Druh produktu Kompaktní upínače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370260
    EAN / GTIN 4045197312914
    Číslo výrobce 21-021

    Popis

    Provedení:

    • Se dvěmi různými upínacími rameny (rovné resp. zalomené).
    • Zvedání možné otočením upínacího ramene.

    Zvláštní příslušenství:

    viz č. 370350 – 370560.

    Poznámka:

    Upevňovací šrouby č. 370450370470 nejsou součástí dodávky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku