{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | monobloc | |
Vyložení A | 62 mm | |
Upínací výška S | -8 mm - 102 mm | |
Délka L | 108 mm | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 89 mm | |
Maximální upínací síla | 12 kN | |
Maximální utahovací moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Kompaktní upínače |
Katalogové číslo | 370150 62 | |
EAN / GTIN | 4045197312884 | |
Číslo výrobce | 06-032 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kompaktní upínače Monobloc, Vyložení A: 62mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
10579,00 CZK
6 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání
7 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení A | 62 mm | 67 mm | 67 mm |
Šířka B | 40 mm | 35 mm | 40 mm |
Výška H | 89 mm | 81 mm | 81 mm |
Délka L | 108 mm | 95 mm | 95 mm |
Maximální upínací síla | 12 kN | 12 kN | 12 kN |
Upínací výška S | -8 mm - 102 mm | -8 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Druh produktu | Kompaktní upínače | Kompaktní upínače | Kompaktní upínače |