{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení A | 67 mm | |
Upínací výška S | 0 mm - 100 mm | |
Délka L | 95 mm | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 81 mm | |
Maximální upínací síla | 12 kN | |
Maximální utahovací moment | 105 Nm | |
Pro závity M | M12 | |
Druh produktu | Kompaktní upínače |
Katalogové číslo | 370143 67 | |
EAN / GTIN | 4062406233143 | |
Číslo výrobce | 370143 67 |