Silový upínač posuvný krátký 5

Artiklové číslo: 370092 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 764Md
Šířka T-drážky 14 mm
Upevňovací šroub G M12
Upínací výška h-H 6 mm - 50 mm
Upínací síla 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Dráha nastavení V 12 mm - 82 mm
Rozměr klíče OK 8 mm
Upevňovací šroub G1 M16
Druh produktu Silový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Číslo výrobce 556189

Popis

Provedení:

  • Upínací síla 30 resp. 49 kN s utahovacím momentem při cca 100 Nm.
  • Kovaný upínací prvek z legované oceli k zušlechtění, černě pozinkovaný.
  • Plynulé výškové a délkové nastavení.
  • Nízká konstrukční výška.

Rozsah dodávky:

  • Základní prvek a nosič.
  • Drážkový kámen DIN 508 s upínacím šroubem třídy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlačné prvky č. 370095.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku