Tlačný prvek, ušlechtilá ocel DG

Artiklové číslo: 370095 DG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 7600D
    Provedení hladké
    Délka L 25 mm
    Šířka B 18 mm
    Výška H 19,5 mm
    Druh produktu Tlakový člen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370095 DG
    EAN / GTIN 4020772002220
    Číslo výrobce 553351

    Popis

    Vhodné pro:

    typ 1 / 2 / 5

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacího kolíku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku