{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M8 | |
Rozměr klíče OK | 13 mm | |
Vnější⌀ D1 | 5,8 mm | |
Délka 1 | 11,6 mm | |
Délka límce L2 | 25 mm | |
Maximální zatížitelnost (statická) | 8 kN | |
Druh produktu | Vykyvna dosedaci plocha |
Katalogové číslo | 370065 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001961907 | |
Číslo výrobce | K0287.108 |