{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M12 | |
Rozměr klíče OK | 17 mm | |
Vnější⌀ D1 | 8,6 mm | |
Délka 1 | 15,7 mm | |
Délka límce L2 | 35 mm | |
Maximální zatížitelnost (statická) | 15 kN | |
Druh produktu | Vykyvna dosedaci plocha |
Katalogové číslo | 370065 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001961921 | |
Číslo výrobce | K0287.112 |