Vykyvna dosedaci plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu M16

Artiklové číslo: 370060 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Vnější ⌀ D 22 mm
H1 40 mm
Výška H2 24 mm
Maximální zatížitelnost (statická) 90 kN
Druh produktu Vykyvna dosedaci plocha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370060 M16
EAN / GTIN 4059245309481

Popis

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
  • Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vracení do výchozí polohy.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku