Upínací háky broušené M16 9

Artiklové číslo: 370074 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 9
H1 75 mm
Výška H2 36 mm
Délka 1 60 mm
Fmax. 33 kN
Maximální utahovací moment 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Druh produktu Upínací háky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Číslo výrobce K0014.316160

Popis

Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.