Upínací čep tvar A ocel 40 mm

Artiklové číslo: 370040 40
Sleva
1597,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 40 mm
Vnější ⌀ dn6 40 mm
Délka 1 40 mm
Délka límce L2 40 mm
Závit M M6
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370040 40
EAN / GTIN 2050001876379
Číslo výrobce K0350.40

Popis

Provedení:

Kalená a broušená ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Lze použít jako podstavec nebo kalený doraz pro přípravky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku