Upínací čep tvar A ocel 30 mm

Artiklové číslo: 370040 30
Sleva
830,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 30 mm
Vnější ⌀ dn6 30 mm
Délka 1 30 mm
Délka límce L2 30 mm
Závit M M6
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370040 30
EAN / GTIN 2050001876232
Číslo výrobce K0350.30

Popis

Provedení:

Kalená a broušená ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Lze použít jako podstavec nebo kalený doraz pro přípravky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku