Upínací čelist Ultra, hranatá 2

Artiklové číslo: 370034 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 096,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    914,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šroub dle normy M5×12
Délka L 19,05 mm
Šířka B 19,05 mm
Výška H 7,92 mm
⌀ D1 pro M5
Doporučená upínací výška 1,5 mm - 3 mm
Norma DIN 7984
Druh produktu Upínací čelist

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370034 2
EAN / GTIN 4046368339341
Číslo výrobce 33075

Popis

Provedení:

  • Kontura čelisti vytváří lehké stahování.
  • Nižší upínací výška šetří materiál.
  • Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.

Použití:

Jako doraz v přípravcích v kombinaci s upínacími svorkami Pitbull č. 370025; 370030 nebo excentrickými upínacími svorkami č. 370001; 370005; 370008.
Ideální pro vícenásobné upínání.

Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku