{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M8 | |
Délka L | 31,8 mm | |
Šířka B | 50,8 mm | |
Výška H | 25,4 mm | |
B1 | 20,83 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 9,9 mm | |
Maximální utahovací moment | 14,5 Nm | |
Upínací síla | 8,9 kN | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370011 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368801053 | |
Číslo výrobce | 80105 |