Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení M6

Artiklové číslo: 370011 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M6
    Délka L 23,9 mm
    Šířka B 38,1 mm
    Výška H 19,1 mm
    B1 16,05 mm
    H1 9,4 mm
    B2 6,6 mm
    Maximální utahovací moment 14,3 Nm
    Upínací síla 6,68 kN
    Druh produktu Klínový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370011 M6
    EAN / GTIN 4046368800803
    Číslo výrobce 80080

    Popis

    Provedení:

    • Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
    • Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

    Výhoda:

    • S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
    • Současné upnutí 2 obrobků.

    Poznámka:

    Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovací deska.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku