{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | upínací systém přes nulový bod | |
Hmotnost | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Výška H | 59 mm | |
Odpich | 80 mm | |
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Maximální upínací síla | 28 kN | |
Barevný kód | HOLEX ZS 120 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Číslo výrobce | 363300 120A |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Středící upínač, Šířka: 120Amm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
17 483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
14 569,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
25 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
27 948,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
B | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Barevný kód | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Výška H | 59 mm | 54 mm | 54 mm |
L | 180 mm | 186 mm | 186 mm |
Maximální upínací síla | 28 kN | 32 kN | 32 kN |
Odpich | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák |