{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí A | 70 mm | |
Maximální rozsah upnutí b | 80 mm | |
Výška čelistí C | 30 mm | |
Celková délka a | 160 mm | |
Celková šířka B | 70 mm | |
Výška základního tělesa G | 32 mm | |
Hmotnost | 3 kg | |
Druh produktu | Kontrolní svěrák |
Katalogové číslo | 363240 70 | |
EAN / GTIN | 4067263239543 | |
Číslo výrobce | 363240 70 |