Svěrák pro broušení a kontrolu s rychlým přestavením 120 mm

Artiklové číslo: 363240 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 120 mm
Maximální rozsah upnutí b 140 mm
Výška čelistí C 40 mm
Celková délka a 255 mm
Celková šířka B 120 mm
Výška základního tělesa G 55 mm
Hmotnost 13,9 kg
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363240 120
EAN / GTIN 4067263239550
Číslo výrobce 363240 120

Popis

Provedení:

Zabroušené prizma.
Celoocelové; kalené a všestranně broušené pro 4stranné obrábění.
S rychlým nastavením (bez vřetena).

Použití:

Pro obrábění a kontrolu pomocí přesného měřidla.

Přesnost:

V rozmezí 0,005 mm / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního pouzdra.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku